| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-711207 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816007334 EAN/GTIN: 4330816007334 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4330816007334, Filzgleiter braun 31mm, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ï-Filz: | 28 mm | Abmessung: | 32 mm | Marke: | Dransfeld |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3962* | € 0,5462* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4174* | € 0,5774* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 38,66* | € 51,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 38,42* | € 53,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,49* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|