| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-143817 Herst.-Nr.: 100/28 EAN/GTIN: 4330816007334 |
| |
|
| | |
| Möbelgleiter mit Filzgleitfläche Geräuscharm – angespritzter Filz. Abbildung zeigt braun Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ø-Filz: | 28 mm | Abmessung: | 32 mm | Herstellerartikelnummer: | 100/28 | Herstellername: | Dransfeld GmbH & Co. KG | Markenname: | Dransfeld | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3962* | € 0,5462* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4174* | € 0,5774* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 38,66* | € 51,67* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 38,42* | € 53,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,49* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3866* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|