Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900030204, Hubwagen 1500 kg Gabel 2000 mm ACL-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-723001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569217071
EAN/GTIN:
     4053569217071
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900030204, Gabelhubwagen, in Sonderlängen Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort. , Rahmenkonstruktion: sehr stabil , Qualitätshydraulik , Griffe: gummiert, mit 3 Funktionen , Automatische Rückführung: in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel , Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert , Bereifung: Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand , Kugellager: dauergeschmiert und gekapselt , Pulverbeschichtung: gelb, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
AC-20
Tragkraft:
2000 kg
Gabellänge:
2000 mm
Gabelbreite:
540 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
max. Hubhöhe:
200 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 00030204, HUBWAGEN, 4053569217071, 1485645
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
Frei Haus
ab € 618,81*
€ 679,02*
2 Tage
155
Frei Haus
ab € 601,18*
€ 679,03*
Lager 260
155
Frei Haus
ab € 635,01*
€ 696,66*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 650,66*
€ 714,07*
4 Tage
157
€ 35,99*
ab € 658,98*
€ 722,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,56*
€ 818,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,48*
€ 794,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,01*
€ 755,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.