Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 1500 kg Gabel 2000 mm ACL-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 1500 kg Gabel 2000 mm ACL-20
Hubwagen 1500 kg Gabel 2000 mm ACL-20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217071
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
";Gabelhubwagen (Sonderlängen)

• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
• Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem
• Farbe: gelb

Hinweis: Service, Reparatur und Ers atzte ile d irekt durch das E/D/E in Wupp ertal!

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2000 kg
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
2000 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Ausführung Deichsel:
montiert
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 30202166, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
Frei Haus
ab € 618,81*
€ 679,02*
Lager 6C8MS
155
Frei Haus
ab € 601,18*
€ 679,03*
5 Tage
155
Frei Haus
ab € 635,01*
€ 696,66*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 650,66*
€ 714,07*
4 Tage
157
€ 35,99*
ab € 658,98*
€ 722,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,03*
€ 808,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,03*
€ 781,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 653,75*
€ 777,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 635,13*
€ 755,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 628,78*
€ 748,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,34*
€ 739,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.