| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-727203 Herst.-Nr.: 9651-CI02 EAN/GTIN: 4016849546377 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900030288, Arbeitsdrehstuhl Unitec 3 Dieser Arbeitsdrehstuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Die Stühle gibt es in verschiedenen Varianten. Sitzmaterialien , Holz: Mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt , Kunstleder: schwarz, sehr bequem,abwaschbar , Textil: blau, atmungsaktiv und sehr bequem , Integralschaum: schwarz, robust. Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen , Mit Permanentkontakt-Rückenlehne , Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasdruckfeder , Untergestell: schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz , Garantie: 10 Jahre , Hohe Ausführung , Mit Bodengleitern und Fußring, Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 16000 GRAMM | Ausführung: | Unitec 3 Gleiter und Fußring | Oberfläche: | Stoff | Sitzhöhen-Einstellung: | 580850 mm | Herstellerartikelnummer: | 9651-CI02 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, 00030288, STUHL, 4016849546377, 1515075, 9651-CI02, 1062456 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,45* | € 214,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,38* | € 214,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 191,46* | € 230,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 206,96* | € 248,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,34* | € 253,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|