Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2167, Fetra Griffroller 2167, Ladefläche 600 x 400 mm Ladefläche 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736497
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2167
EAN/GTIN:
     4017976021676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2167, Griffroller 2167, Ladefläche 600 x 400 mm Ladefläche 600 x 400 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
610
Nutzflächenbreite (mm):
410
Ladeflächenhöhe (mm):
209
Gesamtlänge (mm):
890
Gesamtbreite (mm):
410
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
13
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 158,24*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 133,45*
€ 158,93*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 159,77*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 139,67*
€ 161,38*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 162,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,09*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.