Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4176, Fetra Plattenroller 4176, in U-Form mit Bügel in U-Form mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736626
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4176
EAN/GTIN:
     4017976041766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
plattenroller fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4176, Plattenroller 4176, in U-Form mit Bügel in U-Form mit Bügel, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
150
Schaufeltiefe (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
357
Gesamthöhe (mm):
905
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
7,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, plattenroller bügel, PLATTENROLLER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 119,90*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,43*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 100,65*
€ 122,40*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 122,95*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,21*
€ 123,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.