Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, mit Bügel, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, mit Bügel, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, mit Bügel, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, mit Bügel, Lufträder
Artikel-Nr.:
     7356-4176
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4176
EAN/GTIN:
     4017976041766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
plattenroller fetra
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. mit Anlage- und Schiebebügel.  Räder mit Luftbereifung. Lichte Breite 150 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
150
Schaufeltiefe (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
357
Gesamthöhe (mm):
905
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, plattenroller bügel, Plattentransporter, Klemmbacken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 119,90*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,43*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 100,65*
€ 122,40*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 122,95*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,21*
€ 123,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.