Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2592, Fetra Plattformwagen 2592, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736696
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2592
EAN/GTIN:
     4017976025926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2592, Plattformwagen 2592, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1060
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
270
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
30
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 173,38*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 174,18*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 177,12*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 177,89*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 147,864*
€ 179,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,09*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1432
ab € 94,50*
Sonstiges
Fetra
1412
ab € 53,81*
Sonstiges
Fetra
1402
ab € 30,93*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,05*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,19*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,32*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,45*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 89,81*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.