Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2435, Fetra Werkstattwagen 2435, Ladefläche 1.120 x 650 mm Ladefläche 1.120 x 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736701
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2435
EAN/GTIN:
     4017976024356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2435, Werkstattwagen 2435, Ladefläche 1.120 x 650 mm Ladefläche 1.120 x 650 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
1120
Nutzflächenbreite (mm):
650
Etagenhöhen (mm):
226, 537, 850
Gesamtlänge (mm):
1220
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
930
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
68
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,75*
€ 676,18*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 606,14*
€ 679,41*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 630,48*
€ 684,85*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 633,39*
€ 687,93*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 641,574*
€ 700,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,18*
€ 804,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,87*
€ 761,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,75*
€ 737,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,22*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,72*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 99,55*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.