Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71121, Fetra Luftrad 400 x 100 mm, Stahlblech-Felge rot Stahlblech-Felge rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736716
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71121
EAN/GTIN:
     4017976016269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71121, Luftrad 400 x 100 mm, Stahlblech-Felge rot Stahlblech-Felge rot, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
Block 4 PR
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75
Bohrungs-Ø (mm):
25
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
2,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LUFTRAD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,27*
€ 38,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 39,00*
6 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 29,68*
€ 39,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,96*
€ 39,90*
6 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
70417
ab € 32,28*
Ähnlich
Fetra
72121R
ab € 28,89*
Ähnlich
Fetra
72620G
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.