Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Vollgummirad 260 x 56 mm "fetra", Kunststoff-Felge grau, NL 75, Bo. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Vollgummirad 260 x 56 mm "fetra", Kunststoff-Felge grau, NL 75, Bo. 25
fetra® ESD-Vollgummirad 260 x 56 mm "fetra", Kunststoff-Felge grau, NL 75, Bo. 25
fetra® ESD-Vollgummirad 260 x 56 mm "fetra", Kunststoff-Felge grau, NL 75, Bo. 25
Artikel-Nr.:
     C7573-70417
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70417
EAN/GTIN:
     4017976704173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Schwarzer ESD-Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge, Nabe mit Rollenlager. Elektrisch leitfähig. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Radgröße (mm):
260 x 56
Bereifung:
Vollgummi-ESD
Felge:
Kunststoff grau
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, Ersatzrad, ESD, Ersatzräder, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.