Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK1326, Fetra Treppenkarre TK1326 3-Rad-Stern, je 3 TPE-Räder 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736758
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1326
EAN/GTIN:
     4017976613260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TK1326, Treppenkarre TK1326 3-Rad-Stern, je 3 TPE-Räder 160 x 40 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
22
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 252,43*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 253,65*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,39*
€ 255,18*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 258,07*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 259,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,56*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.