Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2842, Fetra Blechkastenwagen 2842, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736801
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2842
EAN/GTIN:
     4017976028422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2842, Blechkastenwagen 2842, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
806
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
725
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
83
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,45*
€ 571,29*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 573,97*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 517,34*
€ 578,50*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 516,90*
€ 581,05*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 527,362*
€ 591,252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,93*
€ 627,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.