Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6445L, Fetra Handpritschenwagen 6445L, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     260B-736917
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6445L
EAN/GTIN:
     4017976445014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6445L, Handpritschenwagen 6445L, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.600 x 900 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1950
Gesamtbreite (mm):
950
Gesamthöhe (mm):
1490
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
128
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.103,03*
€ 1.189,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,51*
€ 1.213,30*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,14*
€ 1.213,51*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.146,86*
€ 1.242,21*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.156,18*
€ 1.248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,51*
€ 1.444,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,12*
€ 1.435,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,74*
€ 1.390,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,10*
€ 1.362,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,14*
€ 1.337,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.