Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6445L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen 6445L
Handpritschenwagen 6445L
Handpritschenwagen 6445L
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976445014
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6445L
EAN/GTIN:
     4017976445014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drahtgitterwänden
Lieferung:
montiert
Bereifung:
Luft
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.103,03*
€ 1.189,70*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,51*
€ 1.213,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,14*
€ 1.213,51*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.146,86*
€ 1.242,21*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.156,18*
€ 1.248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,30*
€ 1.443,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,91*
€ 1.435,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,53*
€ 1.390,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,90*
€ 1.362,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,51*
€ 1.332,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.