Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1167, Fetra Kistenroller 1167 - Riffelblech, Ladefläche 500 x 500 mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737069
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     4017976011677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1167, Kistenroller 1167 - Riffelblech, Ladefläche 500 x 500 mm Ladefläche 500 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
500
Nutzflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
185
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
185
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
14,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, KISTENROLLER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 116,54*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 117,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,96*
€ 118,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 119,59*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,31*
€ 119,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,80*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,55*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.