Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Stahl-Tränenblech-Plattform, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Stahl-Tränenblech-Plattform, 400 kg Tragkraft
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Stahl-Tränenblech-Plattform, 400 kg Tragkraft
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Stahl-Tränenblech-Plattform, 400 kg Tragkraft
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Stahl-Tränenblech-Plattform, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-1167
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     4017976011677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Schweißkonstruktion mit Stahl-Tränenblech-Plattform, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
500
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
185
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
185
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Transportroller, Mehrzweckroller
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 116,54*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 117,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,96*
€ 118,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 119,59*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,31*
€ 119,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,80*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,55*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.