Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E9100ETAW, Fetra Boden für ESD-Etagenwagen 850 x 500 mit 1 Paar Auflagewinkel


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737280
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9100ETAW
EAN/GTIN:
     4017976191003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E9100ETAW, Boden für ESD-Etagenwagen 850 x 500 mit 1 Paar Auflagewinkel, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6600 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
850
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
6,6
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 64,58*
16 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 64,85*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,40*
€ 65,43*
15 Tage
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,86*
€ 65,86*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,47*
€ 66,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,58*
€ 76,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,45*
€ 74,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,55*
€ 69,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,22*
€ 66,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,96*
€ 65,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,93*
€ 60,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.