Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2400B, Fetra Tischwagen 2400B - Stahlblech bündig Ladefläche 850 x 500 mm Ladefl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737320
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2400B
EAN/GTIN:
     4017976524009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2400B, Tischwagen 2400B - Stahlblech bündig Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
45
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, plattformwagen, TISCHWAGEN
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 302,63*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,37*
€ 302,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 305,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 306,21*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 260,16*
€ 306,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,00*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.