Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8481-3, Fetra Paketwagen 8481-3, Ladefläche 1.000 x 600 mm wänden und Doppelflüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     260B-737353
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-3
EAN/GTIN:
     4017976848112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8481-3, Paketwagen 8481-3, Ladefläche 1.000 x 600 mm wänden und Doppelflügeltüren Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
1552
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
58
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paketwagen traglast 600kg, PAKETWAGEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,72*
€ 437,19*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 377,05*
€ 439,20*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 398,462*
€ 452,192*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 416,31*
€ 469,37*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 414,06*
€ 480,4154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,73*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.