Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     260B-737112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8101ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 49,23*
16 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 37,56*
€ 49,44*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 39,53*
€ 50,29*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,49*
€ 50,61*
7 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 51,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,23*
€ 58,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,87*
€ 58,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,58*
€ 54,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,35*
€ 52,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,76*
€ 50,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,57*
€ 45,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.