Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8582-3, Fetra Paketwagen 8582-3, Ladefläche 1.000 x 700 mm wänden und Doppelflüg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     260B-737357
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-3
EAN/GTIN:
     4017976685823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8582-3, Paketwagen 8582-3, Ladefläche 1.000 x 700 mm wänden und Doppelflügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
66
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,23*
€ 487,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,16*
€ 487,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,12*
€ 487,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,57*
€ 499,25*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 439,31*
€ 499,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,56*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,49*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.