Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900030306, Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-782597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228732
EAN/GTIN:
     4053569228732
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900030306, Schlüsselkasten Dieser Schlüsselkasten ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial). , Material: lackierter Stahl , Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Farbe: grau Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
40
zusätzl. Zwischenwand:
ja
Maße BxTxH:
165x80x200 mm
Gewicht:
1,15 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 00030306, SCHLÜSSELKASTEN, 4053569228732, 1485658
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 22,76*
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 23,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 23,69*
1 Tag
169
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 23,82*
Lager 260
168
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.