Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80
Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80
Artikel-Nr.:
     4012-193466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228732
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselkasten

• Aus lackiertem Stahl
• Farbe: grau
• Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

"
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
40
Höhe:
200 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
1,15 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507567, Schlüsselkassette
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
168
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 22,76*
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 23,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 23,69*
1 Tag
169
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 23,82*
5 Tage
168
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.