Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039137, Stirnradflaschenzug Premium PRO 1,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-782754
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10313
EAN/GTIN:
     4250450400042
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039137, Stirnrad-Flaschenzug PLS PREMIUM, 250 kg bis 10000 kg Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t. , Traglast: 250 bis 10000 kg , Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert , Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd , Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig , Kettenbefestigung: leicht zugänglich , Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen , Verbindungsteile: galvanisiert , Sperrrad: mit zwei Sperrklinken , Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen , Bremsbeläge: asbestfrei , Serienmäßig: mit Überlastsicherung ab 500 kg Serienmäßig mit Überlastsicherung., Fabrikat: Planeta
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Kettenabmessung Øxt:
8x24 mm
Hubkraft bei Nennlast:
36 daN
Gewicht bei Normalhub:
17,2 kg
kürzester Hakenabstand:
460 mm
Herstellerartikelnummer:
G10313
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,92*
€ 285,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 286,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 296,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,89*
€ 296,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,32*
€ 314,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10243
ab € 26,92*
Zubehör
k.A.
306694
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.