| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-782815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569220408 EAN/GTIN: 4053569220408 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039198, Zurrgurt Ergo, 5 t, mit Langhebel-Zugratsche und U-Haken Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d.h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar. , Material: verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion , Bauhöhe: flach, für Arbeiten auf engstem Raum , STF: 500 daN , Zugratsche: galvanisiert mit Handhebelsicherung , Hochverstrecktes Polyestergewebe: mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest , Haken: galvanisierte , Lieferumfang: mit Vorspannmessgerät mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Typ: | Langhebel-Zugratsche | Ausführung: | U-Haken | Bandbreite: | 50 mm | Länge: | 6 m | Zugkraft direkt: | 2500 daN | Zugkraft in der Umreifung: | 5000 daN | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,72* | € 20,88* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,84* | € 20,89* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,23* | € 21,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,44* | € 21,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,76* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|