| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783393 Herst.-Nr.: 130987-350-GrBl EAN/GTIN: 4053569729147 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039827, Flügeltürenschrank, Fachböden lackiert Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt. , Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln , 4 Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, lackiert , Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau , Weitere Farben auf Anfrage, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 940x400x1000 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Anzahl Fachböden: | 1 | Tragkraft Fachboden: | 50 kg | Herstellerartikelnummer: | 130987-350-GrBl | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 233,78* | € 288,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,33* | € 289,53* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,88* | € 320,13* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,74* | € 325,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|