Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Univ.-Beistellschrank50121000x940x400mm 2FB lack.
Artikel-Nr.:
     302blb-5864658
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130987-350-Gr
EAN/GTIN:
     4053569729147
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 50 kg, Fachböden lackiert • Eignungsgebiet: Büro, Lager und Werkstatt. • Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln • Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, lackiert • Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
178
Herstellerartikelnummer:
130987-350-GrBl
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
940 x 400 x 1000 mm
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Anzahl Fachböden:
1
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 1 fachboden, drehtür schrank, flügeltürschrank 50kg, Schranksysteme, Stahlschrank, Beistellschrank, Lagerschrank, Schrank, Universalschrank, 9900039827, 00039827
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,09*
€ 319,63*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 321,23*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 327,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.