| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-783610 Herst.-Nr.: 9641-6802 EAN/GTIN: 4016849446189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040077, Arbeitsdrehstuhl All-In-One Dieser Arbeitsdrehstuhl ist ein Multitalent. Mit seiner Vielfalt an Einstellungsm?glichkeiten eignet er sich unter anderem f?r Industrie, Werkstatt, B?ro, Health Care, Forschung und Entwicklung. , Hervorragendes Preis-Leistungs-Verh?ltnis , Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation All-In-One auf einen Blick , Sitz- und R?ckenpolster: ergonomisch geformt , H?hen-Verstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. R?ckenlehne im Sitzen verstellbar , Sitzh?hen-Einstellung: 450?600 mm , R?ckenlehne: extrahoch, 600 mm , Untergestell: schwarz, stabiles Profilstahlrohr-Fu?kreuz. Standardm??ig mit lastabh?ngig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen f?r harteB?den , Hohe Ausf?hrung: 580?850 mm, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und h?henverstellbarem Fu?ring , Garantie: 10 Jahre Ausf?hrung: Stoffpolster weich, atmungsaktiv, strapazierf?hig, Farbe blau, weitere Fraben auf Anfrage., Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 23000 GRAMM | Ausf?hrung: | Stoff, blau, mit Gleitern und Fu?ring | Herstellerartikelnummer: | 9641-6802 | Herstellername: | Interstuhl B?rom?bel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, 00040077, ALL-IN-ONE, 4016849446189, 1515202, 9641-6802, 1062397 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 281,91* | € 334,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 282,10* | € 334,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 304,84* | € 359,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 308,60* | € 366,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 313,77* | € 368,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|