Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERSTUHL, Arbeitsstuhl, Stoff, blau,, Gleiter und Fußring, SitzH 620-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl 9641-6802 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Stoff
Bimos Arbeitsstuhl 9641-6802 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Stoff
Bimos Arbeitsstuhl 9641-6802 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Stoff
Bimos Arbeitsstuhl 9641-6802 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Stoff
Bimos Arbeitsstuhl 9641-6802 All-In-One 3 Sitzhöhe 570-830 mm mit Gleiter, Stoff
Artikel-Nr.:
     6922-60572-D57-9641-6802
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9641-6802
EAN/GTIN:
     4016849446189
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl mit Sicherheitsgasfeder, Sitz Stoff, blau, mit Gleitern und Fußring, Sitz Höhe 620-900 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,000 kg
Breite:
69,00 cm
Höhe:
52,00 cm
Länge:
69,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,35*
€ 341,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,64*
€ 341,33*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,61*
€ 373,68*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 306,28*
€ 375,99*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 328,42*
€ 391,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.