| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783869 Herst.-Nr.: 70-115 EAN/GTIN: 4250912308046 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040337, Scherengitter Mit diesem Scherengitter lassen sich Zufahrten und Flächen sehr schnell temporär absperren. , Sicherheit: hohe Standfestigkeit, mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden , Material: massiver Stahl , Gitter: Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm , Standfuß: 400x300x6 mm , Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß oder gelb-schwarz Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel. Mit 2 Rollenfüße, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DINA4., Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2x 2000 mm | Farbe: | rot-weiß | Herstellerartikelnummer: | 70-115 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00040337, SCHERENGITTER |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 459,57* | € 519,43* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 442,71* | € 519,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 480,42* | € 541,36* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 506,36* | € 571,22* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 530,53* | € 592,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 265,265* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|