Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040658, Plattenregale SPG 40 Laenge 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-784141
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPG 40
EAN/GTIN:
     4330816438541
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040658, Plattensenkrechtlagerregal-Grundfeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen eine einfache und produktschonende Beschickung und Entnahme. Grundfeld: , Breite: 920 mm , 2 Schächte, Fabrikat: Fischer
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Höhe:
2285 mm
lichte Fachbreite:
400 mm
Schächte:
2
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.953,71*
€ 2.185,88*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.968,83*
€ 2.196,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,88*
€ 2.601,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,07*
€ 2.565,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,09*
€ 2.447,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,31*
€ 2.381,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.953,71*
€ 2.324,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.