Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040908, Rollwanne, gelb 660x432x670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E970T gelb
EAN/GTIN:
     4250677904156
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040908, Rollwanne gelb Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Farbe:
gelb
Volumen:
135 l
Maße mit Rädern LxBxH:
660x432x670 mm
Rollen-Ø:
4 Lenk/65 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
5,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteck-behälter 135l, rechteck behälter, 00040908, ROLLWANNE,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 157,66*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,35*
€ 158,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 164,05*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,31*
€ 190,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 193,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-BL
ab € 37,24*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-GE
ab € 37,31*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-GRU
ab € 37,12*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-RO
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.