Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040909, Rollwanne, grün 660x432x670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E970T grün
EAN/GTIN:
     4250677900936
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040909, Rollwanne grün Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Volumen:
135 l
Farbe:
grün
Maße mit Rädern LxBxH:
660x432x670 mm
Rollen-Ø:
4 Lenk/65 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
5,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 157,53*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 158,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 163,85*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 190,33*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 193,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-BL
ab € 37,24*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-GE
ab € 37,31*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-GRU
ab € 37,12*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3136-RO
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.