Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040919, Rollwanne, blau 1308x699x737mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E972T blau
EAN/GTIN:
     4250677900974
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040919, Rollwanne blau Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Volumen:
450 l
Farbe:
blau
Maße mit Rädern LxBxH:
1308x699x737 mm
Rollen-Ø:
2 Bock/2 Lenk/100 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
23,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteck-behälter 450l, rechteck behälter, 00040919, ROLLWANNE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,00*
€ 352,94*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 353,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,84*
€ 362,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,10*
€ 372,95*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,27*
€ 424,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-BL
ab € 97,51*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GE
ab € 97,43*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GRU
ab € 97,38*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-RO
ab € 97,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.