Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040920, Rollwanne, gelb 1308x699x737mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E972T gelb
EAN/GTIN:
     4250677900981
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040920, Rollwanne gelb Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Farbe:
gelb
Volumen:
450 l
Maße mit Rädern LxBxH:
1308x699x737 mm
Rollen-Ø:
2 Bock/2 Lenk/100 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
23,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteck-behälter 450l, rechteck behälter, 00040920, ROLLWANNE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,56*
€ 353,48*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 305,14*
€ 354,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,40*
€ 363,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,39*
€ 373,07*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,99*
€ 424,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-BL
ab € 101,11*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GE
ab € 101,23*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GRU
ab € 101,22*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-RO
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.