Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041217, Gasflaschenmagazin 125 o Boden 1420x1490x2250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-784663
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     11754
EAN/GTIN:
     4053569727525
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041217, SAFE Gasflaschenlager LIF ohne Bodenrahmen Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510 und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kannevtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden. , Ausführung: Verzinkt, ohne Bodengruppe Container: , Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung , Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit inegrierten Regenrinnen an der Längsseite , Türe: vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschlossund Drückergarnitur , Boden: verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung , Bodenbelastung: 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen einfahren, ohne Stufe Statische Werte (standort bezogener Nachweis): , Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m² , Windlast: 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN Normen 1990, 1991 und 1993 , Mit CE Kennzeichen, Fabrikat: Säbu
Weitere Informationen:
Typenbezeichnung:
GM 125
Maße außen LxBxH:
1420x1490x2250 mm
Maße innen LxBxH:
1300x1250x2080 mm
Türgröße:
1300x1970 mm
Leergewicht:
172 kg
Herstellerartikelnummer:
11754
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.966,70*
€ 2.194,61*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.055,60*
€ 2.251,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,68*
€ 2.296,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.113,24*
€ 2.298,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,64*
€ 2.540,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,45*
€ 3.023,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.520,59*
€ 2.999,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,74*
€ 2.889,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.376,72*
€ 2.828,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,64*
€ 2.784,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1711
ab € 104,30*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.