Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041524, Schlagbaum WES 31 3500mm m. fester Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-784958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3-031-3500-0001
EAN/GTIN:
     4046675332592
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041524, Schranke mit Gasdruckfeder zum Aufdübeln, feste Auflagestütze Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen. , Haupt- und Auflagestützen: werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex-pulverbeschichtet , Rechteck-Sperrbalken: aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93 x 46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste , Schließung: mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehrdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehrdreikantlösung) , Auflagepfosten: höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (–80 mm bis +180 mm), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ-Breite:
3500 mm
Gesamt-Breite:
3730 mm
lichte Weite Auflagestütze:
3310 mm
lichte Weite Pendelstütze:
3525 mm
Herstellerartikelnummer:
3-031-3500-0001
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,17*
€ 893,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,64*
€ 895,99*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,81*
€ 903,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,78*
€ 946,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,19*
€ 1.059,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,80*
€ 1.063,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,63*
€ 1.056,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,36*
€ 1.029,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,67*
€ 1.006,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,17*
€ 979,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 80,05*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,10*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.