Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbaum WES 31 3500mm m. fester Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbaum WES 31 3500mm m. fester Auflage
Schlagbaum WES 31 3500mm m. fester Auflage
Schlagbaum WES 31 3500mm m. fester Auflage
Schlagbaum WES 31 3500mm m. fester Auflage
Artikel-Nr.:
     302blb-5853005
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-3500-00
EAN/GTIN:
     4046675332592
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Schranke mit Gasdruckfeder, feste Auflagestütze • Haupt- und Auflagestützen: lasergeschnittene, verschweißte Stahlbauteile, feuerverzinkt und duplex-pulverbeschichtet • Rechteck-Sperrbalken: aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93 x 46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste • Schließung: mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss • Auflagepfosten: höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm) • Montage: zum Aufdübeln Hinweis: Optional: Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant, ähnlich DIN 3223.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
225
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3-031-3500-0001
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Typ-Breite:
3500 mm
Gesamt-Breite:
3730 mm
lichte Weite:
3310 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus schranke, forstschranke, schranke 3,5 m, Wegesperre, Absperrung, Durchgangssperre, Durchfahrsperre, 9900041524, 00041524
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,17*
€ 893,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,64*
€ 895,99*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,81*
€ 903,83*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,78*
€ 946,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,19*
€ 1.059,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,62*
€ 1.126,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,10*
€ 1.123,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,02*
€ 1.093,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,37*
€ 1.069,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,78*
€ 1.035,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 80,05*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,10*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.