Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041977, Schreibtisch C Flex Licht1200x800x680-820 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-617102-LS
EAN/GTIN:
     4038933159843
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Rechteckschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041977, Schreibtisch Flex, C-Fuß, HxBxT: 680–820x1200x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–820 mm , Gestell C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden , Kabelkanal: in Traverse integriert , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
680820x1200x800 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
S-617102-LG/SI
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,35*
€ 260,68*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 261,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 210,05*
€ 262,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 262,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,36*
€ 263,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.