Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Cyros H680-820xB1200xT800mm lichtgrau ger.Form C-Fuß GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1339154
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617102- LS
EAN/GTIN:
     4038933159843
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Rechteckschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: C-Fuß
Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Farbe:
lichtgrau
Breite:
1200 mm
Ausführung:
gerade Form
Tiefe:
800 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,35*
€ 260,68*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 261,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 210,05*
€ 262,17*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 262,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,36*
€ 263,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.