Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041988, Schreibtisch C Flex Licht1800x800x680-820 Lichtgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-617146-LG/SI
EAN/GTIN:
     4038933479019
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041988, Schreibtisch Flex, C-Fuß, HxBxT: 680–820x1800x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–820 mm , Gestell C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden , Kabelkanal: in Traverse integriert , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
680820x1800x800 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
S-617146-LG/SI
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 252,68*
€ 303,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,56*
€ 303,40*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,19*
€ 307,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,38*
€ 307,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 238,95*
€ 307,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-LG
ab € 167,75*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 30,76*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 355,64*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 355,52*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 264,22*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 262,44*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 261,93*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 263,44*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 261,97*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 261,79*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 116,68*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 117,24*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 117,38*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 271,36*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 253,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.