Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900042153, Konferenztisch Weiß 1200x800x720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-785408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710123-WS
EAN/GTIN:
     4038933482606
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900042153, Konferenztisch, rechteckig, Breite 1200 mm Diese Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, rechteckig, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 1200x800 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Maße HxBxT:
720x1200x800 mm
Dekor Platte:
weiß
Gestellfarbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
S-710123-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00042153, KONFERENZTISCH
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,42*
€ 283,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,67*
€ 285,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,81*
€ 288,74*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 231,09*
€ 307,32*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,15*
€ 334,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710123-AS
ab € 232,00*
Ähnlich
k.A.
S-710123-BS
ab € 231,99*
Ähnlich
Geramöbel
S-710123-LS
ab € 232,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.