Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Weiß 1200x800x720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch Weiß 1200x800x720mm
Konferenztisch Weiß 1200x800x720mm
Konferenztisch Weiß 1200x800x720mm
Konferenztisch Weiß 1200x800x720mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5857601
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710123-WS
EAN/GTIN:
     4038933482606
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch, rechteckig • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Stahlrohrfüße: Ø 60 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
S-710123-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 720 mm
Gestellfarbe:
silber
Dekor:
weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Sitzungstisch, Holzdekortisch, Büroarbeitstisch, 9900042153, 00042153
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,82*
€ 281,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,88*
€ 281,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,50*
€ 283,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 287,44*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 329,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710123-AS
ab € 229,82*
Ähnlich
k.A.
S-710123-BS
ab € 230,14*
Ähnlich
Geramöbel
S-710123-LS
ab € 231,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.