| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785534 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-710117-NS EAN/GTIN: 4038933146416 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900058904, Konferenztisch, oval Diese ovalen Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. ,Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 2000x900 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50000 GRAMM | Maße HxBxT: | 720x2000x900 mm | Dekor Platte: | Nussbaum | Gestellfarbe: | silber | Herstellerartikelnummer: | N-710117-NS | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,38* | € 513,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,36* | € 513,34* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,85* | € 518,32* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,59* | € 550,30* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,59* | € 614,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|