| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5800661 Herst.-Nr.: N-710117-NS EAN/GTIN: 4038933146416 |
| |
|
| | |
| Konferenztisch Serie FO, oval • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Stahlrohrfüße: Ø 60 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei. Weitere Informationen: | | Markenname: | Geramöbel | WGNr.: | 257 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | N-710117-NS | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Maße B x T x H: | 2000 x 900 x 720 mm | Gestellfarbe: | silber | Dekor: | Nussbaum | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, Tisch, Sitzungstisch, Holzdekortisch, Büroarbeitstisch, 9900058904, 00058904 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,61* | € 518,62* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,73* | € 518,64* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,80* | € 521,25* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,27* | € 553,40* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 525,24* | € 616,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|