| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4042448041203 EAN/GTIN: 4042448041203 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020455, tesa® NOPI®-Packband PP Das leise abrollende Packband ist für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Es hat eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Banddicke: | 0,045 mm | Bandlänge: | 66 m | Bandbreite: | 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 57952-00000-00 | Herstellername: | tesa SE | Markenname: | NOPI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, 00020455, NOPI, 4042448041203, 1495554 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,22* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,29* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,36* | € 1,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,35* | € 1,93* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|