| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4234095001 EAN/GTIN: 4026359009187 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014969, Fadenverstärktes Packband Dieser fadenverstärkte PVC-Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden hat eine extrem gute Weiterreißfestigkeit. Das Band ist für mittelschwere Verpackungen geeignet., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Banddicke: | 0,06 mm | Bandlänge: | 66 m | Bandbreite: | 50 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, 00014969, PVC-PACKBAND, 1760001820, 4026359009187, 1456451, 1495429 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,40* | € 4,99* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,24* | € 5,79* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,54* | € 5,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,25* | € 6,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|