Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900090136, Schublade FS6 200mm BxT500x450mm 80kg RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951556
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     FORUM6S200
EAN/GTIN:
     4317784946650
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900090136, Schubladen 500x450 mm für Schrankgehäuse Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 %. Bei Blendenhöhe 50 mm beträgt die Traglast 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm Traglast 80 kg. Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm. , 3 Schubladeninnenmaße: 500x450 mm 600x450 mm 800x450 mm , Sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage - diebstahlsicher , Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden , Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse , Bis 1 t belastbar Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren. Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen. Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen. Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen. Bitte beachten: Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Schubladeninnenmaß (BxT):
500x450 mm
Blendenhöhe:
200 mm
Mantelhöhe:
185 mm
Nutzhöhe:
190 mm
Traglast:
80 kg
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
4317784946650
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00090136, SCHUBLADE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 71,84*
€ 4,90*
ab € 53,38*
€ 72,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 73,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.